- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 脱着 ヒンジのおすすめ人気ランキング
脱着 ヒンジのおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新164件の「脱着 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り外しできる 扉」、「ケンドン式 金物」、「脱着」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
仕様
左右兼用
種類
抜き差し丁番
仕上
サテン仕上
羽根厚さ(mm)
1.5
本体幅(mm)
50
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
用途計測機器・通信機器等
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
全長(mm)
40
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
寸法D2(mm)
7
ねじ穴数
4
穴径(Φmm)
3.2
質量(g)
21
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
適合扉質量(kg)
7(2枚吊り)
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
取付穴
有
仕上
研磨
取付穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)
40
タイプ
ワンタッチ取付タイプ
種類
抜き差し丁番
材質(軸)
ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
45
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
50
材質
鋼
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
取り外しが簡単にできる丁番です。
ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。
ケースなどのフタ部分の止め金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
袋入ネジ付、ヘッダー付
付属品
木ねじステンレス
寸法C(mm)
3
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
52.4
仕上
有色クロメート処理
耐荷重(N)
500
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
ドア部分も連続手すり。
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6
形状
L通
左右区別
右
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理(三価)
質量(g)
7.4
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
14
寸法L(mm)
40
寸法t(mm)
1
寸法D1(Φmm)
2.5
寸法D2(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
36
寸法d(Φmm)
3.2
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
15
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10577
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
8(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
40
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6
寸法W(mm)
3.6
寸法d(Φmm)
3.2
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
25
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10575
1個
¥322
税込¥354
当日出荷
開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途機械など
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
参考扉:8(縦2ヶ使用時)
仕上
バレル研磨
製品質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥299
税込¥329
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
30
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6
寸法W(mm)
30
寸法d(Φmm)
3.2
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
20
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10576
1個
¥271
税込¥298
当日出荷